曜日別特売
(6件のレビュー)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。

用途配線保護・結束チューブ
注意
※作業エリアには火気を近づけない。加工時切断時に破片が飛び散る可能性があるので、保護メガネを着用する。
全12種類を絞り込む
内径(Φmm)
寸法(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
寸法(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148747CT-3-51本(5m)3.235
オープン
729
802(税込)
当日出荷
20148756CT-5-51本(5m)5.155
オープン
619
681(税込)
当日出荷
20148765CT-7-51本(5m)7.475
オープン
619
681(税込)
当日出荷
20148774CT-10-51本(5m)10.7105
オープン
740
814(税込)
当日出荷
20148783CT-13-51本(5m)13.2135
オープン
846
931(税込)
当日出荷
20148792CT-15-51本(5m)15.2155
オープン
987
1,086(税込)
当日出荷
20148808A-87B1箱(100m)3.23100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20148817A-88B1箱(100m)5.15100
オープン
5,409
5,950(税込)
当日出荷
20148826A-89B1箱(50m)7.4750
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
20148835A-90B1箱(50m)10.71050
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
20148844A-91B1箱(50m)13.21350
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
20148853A-92B1箱(50m)15.21550
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 車の電気配線の保護用
その他業種

電気配線を摩擦やその他の不可効力から守るため保護材として

2025-11-04
用途: 屋外の銅管保護
製造業

作業性がよく、ねじりが全体に入っており、ホールド性がよい。

対象商品 : 20148756
2023-04-06
用途: カー用品の配線等に使っています

自分で、自動車のカー用品を取付していますが、その際の配線の取りまとめにとても良いです。

対象商品 : 20148747
2020-04-25
用途: 自動車配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

3mmのサイズは余り売っていないので助かります。安くても使い勝手に問題ありません。
(高い製品とは耐熱性とかが違うのだろうか??)

1が参考にしています
対象商品 : 20148756
2018-10-10
用途: 社外オーディオの取り付け等

安かったので、購入して見ました。今のところ問題なく使用出来てます。

対象商品 : 20148747
2016-01-11
用途: チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする