曜日別特売

コルゲートチューブ(オレンジ)

コルゲートチューブ(オレンジ) - Meltec(大自工業)コルゲートチューブ(オレンジ) - Meltec(大自工業)コルゲートチューブ(オレンジ) - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。

用途配線保護・結束チューブ内径(Φmm)5.1寸法(Φmm)5オレンジ材質ポリプロピレン肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6
注意
※作業エリアには火気を近づけない。加工時切断時に破片が飛び散る可能性があるので、保護メガネを着用する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148862CT-5OR-51本(5m)5
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
20148878A-88B-OR1箱(50m)50
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148862
2017-10-22
用途: 農機のメンテナンス
農・林・水産業

オレンジは、なかなかないので、手に入ってよかったですが、外径10mmのものがあったら取り扱ってほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする