曜日別特売

平型ヒューズホルダー

平型ヒューズホルダー - Meltec(大自工業)
(5件のレビュー)

電装品の保護に

幅(mm)
190
高さ(mm)
34
奥行(mm)
20
内容量
1個
注意
※ガラス管ヒューズ以上のヒューズは使用しないでください。
※配線の接続にはギボシ等を使用し確実に接続してください。
※自動車用以外には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148993MO-0315
オープン
取扱い終了
20149002MO-0420
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148993
2026-09-27
用途: ドラレコ取り付け
運輸・通信業

ギボシ加工されてないのでちょっと面倒くさいかな それ以外配線普通のヒューズホルダーです 振動などでケースが開く感じではなくしっかりしてます

対象商品 : 20148993
2023-03-07
用途: 電装品の増設
農・林・水産業

バイクへ電装品を増設するため購入しました。ヒューズアンペアで悩みましたが取り付けに関しては問題ありませんでした。

対象商品 : 20148993
2020-04-15
用途: 車両メンテナンス

安価なものはただの平型端子で受けているだけ。こちらはきちんとしたヒューズ専用端子であり安心。

対象商品 : 20149002
2019-09-08
用途: 旧車の管ヒューズを平型ヒューズに変更

廉価で品質、機能ともに優れています。それぞれを連結出来るので便利ですが固定用のクランプが別にあるともっと使い勝手が良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 20148993
2016-11-29
用途: バッテリ直結作業に使用
オートライフピュア 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

確実に作られていて作業性も良く、信頼できる製品です。

対象商品 : 20149002
2016-03-13
用途: 配線工事
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズボックスからの配線が長いほうが使いやすい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする