管ヒューズホルダー

管ヒューズホルダー - Meltec(大自工業)
(8件のレビュー)

電装品の保護に

許容電流(A)15適合30mm管ヒューズ幅(mm)63高さ(mm)15奥行(mm)15使用可能電力(12V)180W、(24V)360W内容量1個
注意
※ガラス管ヒューズ以上のヒューズは使用しないでください。
※配線の接続にはギボシ等を使用し確実に接続してください。
※自動車用以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20149018MO-07
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20149018
2021-07-12
用途: スクーターのヒューズ交換
福来家サービス業

ケーブルがサビで切れてしまったのですが、なかなかヒューズ管につけるものがなかったのでとってもありがたかったです。
サイズも小さくぴったりでした

対象商品 : 20149018
2020-08-05
用途: 試作機器の電源ヒューズに
サービス業

試作した機器の電源コードに取り付けるヒューズ用に使っています。
リード線無しの圧着タイプなので、はんだ付け不要で楽に取り付けできます。
入手性とコスト的にもベストだと覆います。

対象商品 : 20149018
2020-09-18
用途: 農機の修理

初めから付いていたのと遜色なし。これは満足ですね。

対象商品 : 20149018
2019-12-27
用途: 古いバイクの修理等に
株式会社藤江商会

30mmのガラス管フューズ用です。古いJOGなんかは25mmなので少しサイズが違います。

対象商品 : 20149018
2019-08-30
用途: トゥデイの水没フューズ
自動車・二輪車・自転車関連業

トゥデイの水没してしまって端子部がサビでボロボロ断線を修理。
安価で満足。

対象商品 : 20149018
2018-08-19
用途: ACCの電源部取り出し時
その他業種

ドライブレコーダーを取り付ける際、ACCコードにヒューズを入れ、電源部の逆流防止のため、ヒューズをかませました。取り付けは、半田コテもいらずズムーズでき、問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20149018
2017-05-03
用途: 無線機器の電源コードに使用
総合便利業落合営繕

端子の素材が薄くかしめた時かけてしまった。
カー用品店を回ったが端子リードが付いたものばかりで今回購入した物は大変重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20149018
2017-02-26
用途: 自動車の整備

このような部品はホームセンター等でも単品としての販売が無いのでこちらにて購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする