ワイヤレスコールスイッチ発信機

ワイヤレスコールスイッチ発信機 - Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコールスイッチ発信機 - Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコールスイッチ発信機 - Panasonic(パナソニック)
仕様IDの数/約1000万通り付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下内容量1個
注意
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20154426ECE53311
15,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
20154435ECE53322
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20154444ECE53333
20,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする