曜日別特売

自動車用薄肉低圧電線

自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業
(4件のレビュー)

絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
JASO D611準拠品。

48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(sq)
長さ(m)
芯数
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17523470AVS0.3BL1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523515AVS0.3BR1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523531AVS0.3GY1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523479AVS0.3OR1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523488AVS0.3PK1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523506AVS0.3PU1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
17523497AVS0.3WH1巻0.35079
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
20157086AVS0.5BK1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157068AVS0.5BL1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157147AVS0.5BR1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157104AVS0.5GR1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157138AVS0.5GY1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157095AVS0.5OR1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157156AVS0.5PK1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157122AVS0.5PU1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157052AVS0.5RE1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157113AVS0.5WH1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20157077AVS0.5YE1巻(100m)0.5100712
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25916607AVS0.85BK1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
48899768AVS0.85BL1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25916625AVS0.85BR1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
23006157AVS0.85GR1巻(100m)---15
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
30330537AVS0.85GY1巻(100m)---15
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
23006139AVS0.85OR1巻(100m)---15
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
23006096AVS0.85PK1巻(100m)---15
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25916634AVS0.85PU1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25916598AVS0.85RE1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
23006114AVS0.85WH1巻(100m)---15
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25916616AVS0.85YE1巻(100m)0.851001615
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
48899786AVS1.25BK1巻(100m)1.251001621
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25916668AVS1.25BL1巻(100m)1.251001621
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25916652AVS1.25OR1巻(100m)1.251001621
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48899777AVS1.25RE1巻(100m)1.251001621
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25916643AVS1.25YE1巻(100m)1.251001621
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
30330555AVS2.0BK1巻(100m)---27
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
30330564AVS2.0BL1巻(100m)---27
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
30330546AVS2.0RE1巻(100m)---27
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
20156946AVS0.3RE1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20156955AVS0.3BL1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20156964AVS0.3YE1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20156973AVS0.3BK1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20156982AVS0.3OR1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20156998AVS0.3GR1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20157007AVS0.3WH1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20157016AVS0.3PU1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20157025AVS0.3GY1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20157034AVS0.3BR1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
20157043AVS0.3PK1巻(300m)0.330079
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20157104
2022-10-16
用途: 仕事用
テクニカルオート福山

自動車用のメーカー製ものなので信頼して使用できます。

対象商品 : 25916643
2020-11-20
用途: トラック架装用配線に
丸五自動車工業株式会社

色分けができ被覆も安心して使えので満足しています。

対象商品 : 20157052
2019-12-15
用途: 電装品修理
海津電機

ボビンが紙製じゃなくプラ製ならベスト。
AVSS、50m巻も扱って欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20157104
2017-09-19
用途: 車の配線(LED)

これからですが,以前に同じものを使わせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする