Defi 手おけ

Defi 手おけ - LEC(レック)Defi 手おけ - LEC(レック)Defi 手おけ - LEC(レック)Defi 手おけ - LEC(レック)Defi 手おけ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している手桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。

用途くつろいだバス空間に。寸法(mm)275×160×155H内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74047103B-881-本体:ポリプロピレンスモーク182--
751
689
758(税込)
当日出荷
20158398B-881浴室ポリプロピレングレー-1627.5×16×15.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28746613B-881-本体:ポリプロピレンアンバー182--
762
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20158398B-88174047103B-881B-881 Defi 手おけ LEC(レック) 74047103Defi 手おけLEC(レック)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 風呂

取っ手が一体式でなかったので空洞内部が汚れそうな雰囲気でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする