曜日別特売

FINO トイレブラシ

FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)FINO トイレブラシ - LEC(レック)
(2件のレビュー)

インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。

用途トイレお掃除に。内容量1個
注意
※防汚加工のトイレに場合は、便器の取扱説明書をご確認ください。※無理な力でブラシを曲げないでください。使用状況によってブラシが折れることがあります。パイプが詰まる原因になりますので、充分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
商品タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20158486B-726-ケース付き外ケース:ABS樹脂、内ケース・ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金ホワイト
1,623
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20158468B-726トイレ-(外ケース・フタ)ABS樹脂 内(ケース)ポリプロピレン (植毛部)ポリプロピレン (柄)アルミニウムブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
20158477B-726トイレ-(外ケース・フタ)ABS樹脂 内(ケース)ポリプロピレン (植毛部)ポリプロピレン (柄)アルミニウムブラック
オープン
取扱い終了
20158495B-728-ブラシのみブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金ホワイト
866
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20158495
2019-03-12
用途: 自社事務所のトイレ掃除
京都遺跡サービス株式会社

先端の出来は、非常に満足なれど柄が短いのと引っかかりが、無いのが今一。

対象商品 : 20158495
2018-02-17
用途: トイレ掃除

ふち裏の汚れはよく取れました。
ブラシ部が曲がるのは悪くはないが、画期的というほどでもありません。
持ち手が細くまっすぐな為、持ちにくく作業性はあまり良くないですね。
ただ、長時間使い続けるものではないので許容範囲かと。
あとは耐久性が問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする