曜日別特売

Sfile ディスペンサー

Sfile ディスペンサー - LEC(レック)
(17件のレビュー)

残量が見えるクリアボディ。シンプルで機能的なスクエアデザインです。

材質(ボトル)PET樹脂、(ポンプ・フタ)ポリプロピレン、(ストロー)ポリエチレン使用場所浴室内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20158967BB-223400グリーン7×8×15.5
オープン
取扱い終了
20158976BB-223400ブルー7×8×15.5
280
取扱い終了
20158985BB-224800クリア8×8.5×21.5
435
取扱い終了
20158994BB-224800グリーン8×8.5×21.5
オープン
取扱い終了
20159003BB-224800ピンク8×8.5×21.5
435
取扱い終了
20159012BB-224800ブルー8×8.5×21.5
435
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20158985
2023-12-02
用途: 作業後のシャンプー
製造業

通常、シャンプーに付属するボトルは安価なものが多く破損することが多くあります。本品、シッカリした造りで使用しやすいと思います。また、上部(白い部分)が丸ごと外せるので開口部が広く液剤を充填しやすい形状となっております。

対象商品 : 20158985
2021-10-25
用途: シャンプー容器につかいました。
その他業種

口が広くそそぎやすかったです。子供もやってくれてお手伝いするようになりました。

対象商品 : 20159012
2021-07-01
用途: 液体を入れて、皮膚のかさつき他あれを改善するため。
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての注文です。容器の色と容量がいいなぁと思い購入しました。実物はシッカリした作りで思ったより使い勝手がよさそうです。 耐久性はこれからガンガン使用して評価したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20159003
2020-05-20
用途: アルコール手指消毒ジェルを入れて使用。
高洲建設株式会社建設業・工事業

別購入のアルコール手指消毒液(ジェルタイプ)を入れて職場にて使用。とても使いやすく、又詰替えも入れやすいです。

対象商品 : 20158976
2020-08-08
用途: ハンドクリーナー用に
ADS

モノタロウブランドのハンドクリーナーがお気に入りなのですが、洗面所に置くにはボトルがデカすぎるためこちらを購入。でもこのクオリティーならば100均のディスペンサーで十分かなと…。

1が参考にしています
対象商品 : 20159003
2020-03-27
用途: 清掃作業で使用

特に問題なく利用できています。上から押すだけで出るのでストレスが無くなりました。

対象商品 : 20158976
2019-03-17
用途: 手洗い洗剤を入れるために
個人のお客様

手洗い洗剤が詰まることなく使用できます。泡ではなく液が出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 20159003
2020-10-10
用途: 液体洗剤
株式会社アクティブ

液体を入れる四角い部分ですが購入の半数以上が、しっかりと閉じません。確実に閉めると四角のボトルとフタの位置がズレます。 もちろん使用中にもズレて漏れます。恐縮ですが100均以下の品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする