LEC(レック)
Wコート 石けん皿 (水切りトレー付き)
底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途
浴室収納に
材質
本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン
仕様
水切りトレー付き
寸法(mm)
115×80×20
質量(g)
87
タイプ
石けん皿
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159238
BB-304
¥
541
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください