曜日別特売

YUNOA 風呂いす

YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)YUNOA 風呂いす - LEC(レック)
(3件のレビュー)

銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。

使用場所浴室材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂ホワイト寸法(cm)38×31×35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14772319BB-109
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20159274BB-109
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20159274BB-10914772319BB-109BB-109 YUNOA 風呂いす LEC(レック) 14772319YUNOA 風呂いすLEC(レック)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-13
用途: 入浴
株式会社フォーメスト製造業

高さ大きさが丁度良いです。
値段も手頃で使いやすい。
オススメできます。

対象商品 : 14772319
2020-11-26
用途: 浴室にて
サービス業

1ヶ月ほど経過しましたが、汚れもつきにくいようでキレイな状態で利用できてます。

対象商品 : 14772319
2019-01-22
用途: 入浴時
製造業

値段の割にしっかりしているし、手頃な大きさだと思います。汚れがつきにくいとありますが、白なのでくすみやすいと思い、使用のたびに洗うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする