LEC(レック)
オーラルケアスタンド
電動歯ブラシ・歯間ブラシもまとめて収納!収納パーツは自由に組みかえられます。分解して洗えるので衛生的です。歯ブラシのぬめりを防ぐ内底
用途
洗面収納に
材質
本体・パーツ:AS樹脂、枠:ポリプロピレン、底:EVA樹脂
寸法(mm)
125×55×75
質量(g)
104
タイプ
歯ブラシスタンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159378
B-688
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください