曜日別特売

お風呂 フック レバー式 (吸盤)

お風呂 フック レバー式 (吸盤) - LEC(レック)お風呂 フック レバー式 (吸盤) - LEC(レック)お風呂 フック レバー式 (吸盤) - LEC(レック)
(5件のレビュー)

レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!

用途ブラシやスポンジの収納に仕様お風呂用材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)45×30×75質量(g)38タイプフック耐荷重(kg)2取付け方法吸盤内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159457BB-037
487
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159457
2023-10-17
用途: 草刈り時の窓ガラスの養生

ホームセンターで買ったレバー式より吸着力はよかった。取付時には取り付ける部分をきれいにすることとレバーを倒す前に吸盤を押し気味にして倒すと強力につくと思う

対象商品 : 20159457
2021-05-11
用途: 風呂場の掃除用品のぶら下げ用
その他業種

今使っている吸盤が古くなったので交換しました。
落下することなく、とても気に入ってます。

対象商品 : 20159457
2020-08-16
用途: 風呂場で使用
金融・保険業

使用し始めてから,一度も落下したことはありません。ユニットタイプの風呂場であれば,安心して使用できると思います。

対象商品 : 20159457
2018-06-13
用途: 定着力抜群

フックレバーの取り付け面だけ注意してルール通り取り付ければ100%の成功率であることが判明した。

対象商品 : 20159457
2017-08-26
用途: 指示通りの作業完了

一度失敗したが成功した。失敗の原因は「風呂の壁タイルの清掃不良」
二度目はしっかり定着した。剥落などの事象はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする