曜日別特売

激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー

激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー - LEC(レック)

極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!

用途隙間のカビ・黒カビに。仕様ドアレール・目地用付属品スペア2個材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)、本体カバー・プレート:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン寸法(mm)120×20×70H質量(g)53タイプクリーナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159518S-526
556
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする