LEC(レック)
シャワーフック (大型吸盤)
(1件のレビュー)
大型吸盤でしっかり取り付け!耐水シート付き!耐荷重3kg
用途
シャワー用
仕様
大型吸盤
材質
本体:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、耐水シート:PET樹脂
寸法(mm)
Φ70×65
質量(g)
52
タイプ
シャワーフック
耐荷重(kg)
3
取付け方法
吸盤+耐水シート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159825
B-590
¥
487
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください