すいすいクロス (強力吸水クロス)

すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)すいすいクロス (強力吸水クロス) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。
くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。

用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%寸法(mm)約500×600オレンジ質量(g)83タイプ強力吸水クロスアズワン品番64-1226-57繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ご使用前に必ず、水かぬるま湯で洗い、絞ってください。それを2~3回くりかえしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159895S-434
665
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159895
2022-05-15
用途: 主に食器のふきんとしてしようしています
その他業種

サイズが大きいので使用用途によって自分で切ることができるのが満足です。

対象商品 : 20159895
2022-05-11
用途: 風呂の水分ふき取り

水分はまあまあ吸い上げてくれますが、風呂場全体は1枚では厳しい。ふき取ったあとの「乾燥感」はない。さらさらにするには乾拭きが必要です。

対象商品 : 20159895
2017-02-14
用途: 車のふきあげ
有限会社 太新

ぜんぜんと言う程では無いが
吸水しません
強力吸水しません、嘘です
モノタローもある程度責任を
もって掲載して欲しいと思います

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品ですが、裏面の使用方法に記載されていますように、ご使用前に必ず水かぬるま湯で洗い絞っていただき、それを2~3回繰り返していただくと吸水性が高くなるようです。それでも吸水しない場合には、商品の不具合が考えられますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする