ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型)

ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型) - LEC(レック)

歯磨き用品をコンパクトにまとめて収納!コップホルダー付き。すべり止め付きの安心設計歯ブラシ6本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。

用途洗面収納に仕様ステンレス・置き型材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、すべり止め:熱可塑性エラストマー寸法(mm)120×70×100質量(g)126タイプ歯ブラシスタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160026BB-083
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする