LEC(レック)
ステンレス 石けん皿 (吸盤)
(1件のレビュー)
水切れがよく石鹸が溶けにくい!壁に取り付けOK!吸盤取り付け ※補助板つき水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
用途
浴室収納に
材質
本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
仕様
ステンレス
寸法(mm)
125×100×80
質量(g)
104
タイプ
石けん皿
取付け方法
吸盤
耐荷重(g)
500
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20160053
BB-084
¥
1,082
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください