曜日別特売

セスキの激落ちくんシートキッチン用

セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用 - LEC(レック)
(4件のレビュー)

話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。キッチンの油汚れに。アルカリのちからでスッキリお掃除!水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤不使用。洗剤を使いたくない冷蔵庫内や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。IH、ガスコンロ、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに。

使用場所キッチン成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-77内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160218SS-224
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160218
2023-11-01
用途: 食品製造機械・食品製造備品の清掃
製造業

油汚れがよく落ちる。
食品という人が食べるものを製造しているので、たとえ衛生のためであっても極力危険な物質は避けたいが、危険性はほぼ皆無なのが特に嬉しい。
セスキがなければどの様にして機械や備品を清掃していたのだろうと考えると、改めてセスキの存在には感謝しかない。

対象商品 : 20160218
2021-04-21
用途: キッチンの油汚れ落とし。
医療・福祉・介護関連業

キッチンのあらゆるものに使用しています。
シートをパック状態にして拭き取るとより楽に落とせます。
炊飯器まわりにこびりついた汚れが落ちピカピカになり感激しました。

対象商品 : 20160218
2017-07-08
用途: ガスコンロの掃除
その他業種

家庭用ですので汚れが目立ってきたら使っています。油汚れも簡単に落ちるので重宝しています。

対象商品 : 20160218
2017-07-12
用途: 車洗車用

車に常備しています。子供が車内を汚すので重宝しています。内装を清掃する時、車専用で売っているものより拭き取りしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする