セスキの 激落ちくんシート フローリング用

セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用 - LEC(レック)
(9件のレビュー)

話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。
リビングの皮脂汚れに。
アルカリのちからでスッキリお掃除!
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤不使用。
洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。

使用場所フローリング成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-78内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160227SS-225
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160227
2023-09-13
用途: 職場(室内)床清掃。

一般的な汚れであればきれいに拭き取れます。
枚数も適量でちょうどいいと思います。
色々と他のシートも使ってみましたが、
1パックの入数が多いものは、
シート1枚あたりの厚みが薄いので
直ぐに破れてしまっていまいます。
これは丈夫で使い勝手がいいと感じました。

対象商品 : 20160227
2023-11-09
用途: 会社フローリングの清掃
TsukArm Robotics株式会社その他業種

本製品はリピートでの注文になります。落ちも良く非常に使いやすいですね。

対象商品 : 20160227
2022-12-15
用途: 事務所床掃除
株式会社流機エンジニアリング

雑巾でふくより清潔で雑菌が落ちそうな気がする、毎日掃除しても結構シートが汚れているのでこの1枚は優れもの

対象商品 : 20160227
2022-12-15
用途: 事務所床掃除
株式会社流機エンジニアリング

事務所の床掃除、雑巾で拭くよりこのシートで掃除したほうが雑菌も落とせそうで良い

対象商品 : 20160227
2021-08-19
用途: フローリングの掃除

セスキの力で環境にやさしく、汚れもしっかり落としてくれます。重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 20160227
2018-03-08
用途: 変電設備の清掃に
川田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

よく汚れも落ち、かつ使い勝手が良い。
価格的にも安価でコストパフォーマンスが良い。

対象商品 : 20160227
2022-10-24
用途: 床掃除
建設業・工事業

フローリングの拭き掃除用としては、こんなものだと思う。
ウエットシートに凹凸がない為多少の拭き残しが生じる。

対象商品 : 20160227
2020-10-15
用途: 自宅掃除用
教育・研究機関

少し乾燥していて、製造から時間が経っているものだったかもしれません。シート一枚の大きさ小さく、厚さ薄いので再購入はしません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする