タオル干し ハンガー

タオル干し ハンガー - LEC(レック)タオル干し ハンガー - LEC(レック)タオル干し ハンガー - LEC(レック)タオル干し ハンガー - LEC(レック)タオル干し ハンガー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

タオルがまとめて20枚干せる!サビにくい樹脂コーティングおむつ干しにも便利です。

用途タオル干し材質ハンガー:鋼線(樹脂コーティング)、支持部:鋼板(樹脂コーティング)・鋼線(クロメート処理)・ポリプロピレン寸法(mm)750×390×315H質量(g)730タイプタオル干し ハンガー干す量20枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160385W-271
1,547
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160385
2023-04-25
用途: 室内のタオル干し
有限会社いづみや卸売・小売業

取り扱いがよく大変使いやすかったので助かっています。

対象商品 : 20160385
2018-02-12
用途: 洗濯後のタオル干しの時
理容館さとうサービス業

10年以上使っていたハンガーが、劣化していて壊れかけていてグラグラしていただけに今回購入したハンガーはとてもしっかりした作りで使いやすく干しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする