たためる バスラック

たためる バスラック - LEC(レック)

サビに強い清潔なオールステンレス製がたつき防止のアジャスターとすべり止めフラットな棚底なのでチューブボトルなどが安定して置けます。ポンプボトルを4本収納可能石けん&チューブラック付フック&シェーバーホルダー付工具不要で簡単組み立て!

使用場所浴室材質本体・ステンレス石けん&チューブラック・ステンレスフック&シェーバーホルダー/ステンレス子鋼寸法(cm)26.5×13×39荷重(kg)(上段)1.5、(下段)3、(フック・シェーバーフォルダー)0.2、(チューブラック)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160394BB-376
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする