バスタオル ハンガー (太竿対応)

バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)バスタオル ハンガー (太竿対応) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

下部のアームを伸ばしてバスタオルが干せるアイデアハンガーです。アームは最大約60cmまで伸びるので、バスタオルだけでなく、色々な大物衣類の乾燥に使えます。アーム部を縮めれば、通常衣類用のハンガーとして使えます。グリップ式ハンガーですので、竿にしっかりと固定できます。太さが直径38mmまでの竿に対応します。場所を取らずにバスタオルが干せます。

用途バスタオル用仕様太竿対応材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400~600×20×280H質量(g)416タイプバスタオル ハンガー内容量1個(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20160482W-370
649
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160482
2020-10-24
用途: 巾の広い洗濯物を干す時
建設業・工事業

バスタオル全開で干せて気分爽快です。竿に挟む部分が回らずに固定式だと良かったかなと思いました。

対象商品 : 20160482
2019-01-18
用途: バスタオル干し
自動車・二輪車・自転車関連業

バスタオルにと購入。シャツ等他にも使用でき便利です。
しかし、物干し竿のパイプ径が大きく掛りが悪いです。
固定出来るよう、元々の作りがわざとかもせれません。要竿径確認。
太竿対応とありますが、大口径用をお願いします。

対象商品 : 20160482
2016-03-24
用途: 干しもの
製造業

簡単にタオルが干せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする