ロング がっちり ふとんばさみ

ロング がっちり ふとんばさみ - LEC(レック)ロング がっちり ふとんばさみ - LEC(レック)ロング がっちり ふとんばさみ - LEC(レック)ロング がっちり ふとんばさみ - LEC(レック)
(6件のレビュー)

ロングサイズなので、厚手の布団も奥までしっかりと挟めます。コンクリート壁など、手すりの部分が厚みのあるベランダにも対応します。布団をしっかり挟めるホールドパーツ付きです。アームが握りやすく、力が入りやすい取っ手が付いています。

用途布団用タイプロングふとんばさみ仕様ホールドパーツ付き材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)195×35×345H質量(g)597入数(個)2内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161435W-365
740
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161435
2022-10-02
用途: 布団ばさみ

とても大きくてしっかり挟み付けるので満足です。厚い大きな布団干しに最適です。

対象商品 : 20161435
2021-03-27
用途: お布団干し
卸売・小売業

近所で見かけない大きさと「がっちり」の名称で購入。
取っ手がとても楽に開けて使いやすい。お布団も安心で干しています。
買ってよかったです。

対象商品 : 20161435
2020-07-31
用途: 布団干し

従来使用していた大き目の布団ばさみが壊れた為
購入しました。
近くのスーパー並びにホームセンターでは大きい
布団ばさみが販売されていない為大変満足しています。

対象商品 : 20161435
2020-06-27
用途: 布団干し
その他業種

値段が値段なのでさほど期待していませんでしたが
がっしりホールドしてくれる優れものでした!お値段以上!

対象商品 : 20161435
2020-06-06
用途: 布団干し
サービス業

少し挟む力が乏しいような気がしますが 今のところ布団が飛ばされたことは有りません。後は耐久性がどの程度で有るかが分りません。耐久性が良ければまた購入します。

対象商品 : 20161435
2016-09-30
用途: 布団干し
MH Co.,

しっかりと布団を押さえつける優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする