衣類用 シンプルハンガー

衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)衣類用 シンプルハンガー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

キャミソールの肩ヒモ掛け付き衣類が落ちにくい滑り止め付きフック部分は、ロープ掛け対応形状肩幅サイズ43cm

用途洗濯ハンガー材質ポリプロピレン寸法(mm)430×5×200H質量(g)148タイプ衣類用内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161532O-403
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 大柄な息子の服に
美容室ぱあまやさんサービス業

男性の服、特にTシャツなどは肩が崩れやすいですが、いろいろ試しているのですが、これはとても良かったです。方がするりと落ちることもなく、ズボンなどもかけられ便利です。この買い物は良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする