曜日別特売

詰替用 スリム ディスペンサー

詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)詰替用 スリム ディスペンサー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き

用途詰換え用シャンプーに。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161618BB-416-ボトル・フタ:AS樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、ストロー:ポリエチレン、パッキン:シリコーン樹脂クリア
1,316
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20161627BB-416浴室ポンプ/ポリプロピレン ボトル・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン樹脂 ストロー/ポリエチレンピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
20161636BB-416浴室ポンプ/ポリプロピレン ボトル・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン樹脂 ストロー/ポリエチレンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 浴室でシャンプーを入れるのに使用
医療・福祉・介護関連業

少し大きいが、シャン包を袋ごと入れることができて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする