吸着 消臭 すきまテープ

吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)吸着 消臭 すきまテープ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。

使用場所トイレ材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%取付方式吸着寸法(cm)60×8×0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161724BB-010アイボリー
578
569
626(税込)
当日出荷
20161742BB-010ブルー
578
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
20161733BB-010ピンク
578
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161733
2019-11-07
用途: トイレの汚れ
その他業種

トイレ掃除が楽になりしかも床がハネ汚れもなく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする