曜日別特売

【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り

【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り - LEC(レック)
(3件のレビュー)

最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!

用途鏡用材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム仕様鏡用ハード寸法(mm)50×30×25質量(g)10タイプウロコ取り繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161794BB-395
665
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161794
2021-11-08
用途: 鏡のうろこ取り
有限会社 阿久根海産製造業

色々な商品を使いましたが、なかなか取れずどうしたものかと思案してました。モノタロウのこの商品を見て、だまされたと思い注文し、使ってみたらびっくり綺麗に取れました。とても良い商品でした。
今度は、曇り止めの商品の良いのがありましたら、紹介してください。

対象商品 : 20161794
2021-10-27
用途: 風呂の掃除時
製造業

思ったより鏡のウロコがとれて、チョー嬉しかったです。

対象商品 : 20161794
2021-09-06
用途: 清掃作業

同じ個所を2回使ってみましたが、汚れが全く落ちませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする