曜日別特売

金属 ナゲシ掛け

金属 ナゲシ掛け - LEC(レック)金属 ナゲシ掛け - LEC(レック)金属 ナゲシ掛け - LEC(レック)金属 ナゲシ掛け - LEC(レック)金属 ナゲシ掛け - LEC(レック)

ナシゲに引掛けるだけ!引掛けるだけで壁を傷つけない。耐荷重1.5kg

用途ナシゲ用仕様金属材質本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ)、調節具:ポリプロピレン寸法(mm)25×45×50質量(g)54タイプナゲシ掛け耐荷重(kg)1.5取付け方法引掛け内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161828H-049
433
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする