激落ち キッチンダスター

激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)激落ち キッチンダスター - LEC(レック)
(1件のレビュー)

超極細繊維パワーでスピード吸水!洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどに。お徳用の5枚入りです。

用途食器・テーブル・シンク周りなどに。仕様フチ取り材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)寸法(mm)約280×280質量(g)106適合用途キッチン用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161952S-438
556
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161952
2018-12-28
用途: キッチン用の台ふき
製造業

いつもお世話になります。
元々、個人として「激落ち」シリーズは愛用させていただいております。使い心地は想定内!万全でした。
ひとつ残念だった点は、使用前からダスターの淵のバイアス部が取れてしまっていた点です。勿体ないので使えるところまで使おうと思っていますが、商品の検品の際に、欠陥品が通ってしまう検品なのか・・・と思うと、期待をしていただけにかなり残念でした。拭き取り具合には満足していますので、★4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする