激落ちシート 窓用

激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)激落ちシート 窓用 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが気になる手あか、くもり、タバコのヤニよごれなどをしっかりかき取ります。
拭きスジが残りにくい速乾タイプでスッキリ透明な仕上がりです。
洗剤を使用していないので2度拭きいらずでベタつきません。
1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの窓ガラス1枚分(両面)です。

用途窓用成分水・エタノール・除菌剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-39適合用途窓用内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162345SS-037
245
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 大掃除で窓
株式会社吉田製作所

他社のに変えて使用したところ、使い勝手っも含めてよかった

対象商品 : 20162345
2016-01-27
用途: 鏡磨き
その他業種

拭きむらがありクリアーな鏡にはならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする