曜日別特売

激落ちシート 網戸用

激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)激落ちシート 網戸用 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが洗剤なしで網目の汚れをしっかりキャッチします。虫の嫌がる天然ハーブ(ユーカリ)の香りを配合。お掃除と同時に不快な虫をよせつけにくくします。1枚にシートでお掃除できる目安は、約90×180cmのアミ戸2枚分(両面)です。

用途網戸用成分水・エタノール・除菌剤・香料材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-40適合用途網戸用内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162372SS-038
245
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162372
2022-04-02
用途: 使えます
建設業・工事業

あるメーカー品の付け替えを検討しましたがこちらの分でも使えました。

対象商品 : 20162372
2017-11-29
用途: 事務所内窓の網戸掃除
建設業・工事業

手軽で便利です。しっかりしているので、広範囲を一気に吹くことが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする