曜日別特売

自由自在 つっぱり棒

自由自在 つっぱり棒 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

つけっぱなしではない、簡単に「つけはずし」ができるつっぱり棒です。
つける・外すがワンタッチなので、雨の日だけの室内干しなどに便利です。
今まで使えなかった、廊下やドア枠、階段入口などサッと取付け、干し終わったらサッと取り外せます。
取り付け幅は65~90cm。耐荷重は10kgです。特許取得済みの瞬間ストッパーを使用した新感覚のつっぱり棒です。

用途
つっぱり棒
材質
パイプ:鋼管(樹脂被膜)、樹脂部分:ABS樹脂・ポリアセタール・EVA樹脂、軸・バネ・ネジ類:鋼(メッキ)
寸法(mm)
650~900×40×60H
質量(g)
430
タイプ
つっぱり棒
耐荷重(kg)
10
取付け方法
突っ張り
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162494W-383
1,603
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「自由自在つっぱり棒」篇 1分43秒 レック
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162494
2024-12-19
用途: 洗濯機上の空間に使用してみました。
製造業

普通の突っ張り棒を使ってましたが、時間が経つとズレてきてしまうので、本製品を使ってみました。
すると、一日と経たず落下!
空のハンガーを掛けてたからなのかもしれませんが、ある程度の負荷が常に掛かってないとダメなのかもしれませんね。

対象商品 : 20162494
2024-08-27
用途: 棚の本の落下防止
コマツ教習所サービス業

簡単に突っ張りを解除出来て使用する方にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする