突っ張り棒 支えポール
突っ張り棒のズレ落ちを防止する支えポール
市販の突っ張り棒の中央部を下から支え、耐荷重量を大幅アップ
床と天井にしっかり固定するから安定感抜群
突っ張り棒を支える受けホルダーは、直径30mmまでに対応
突っ張りはワンタッチ式のかんたん構造
【取り付け可能範囲】
◇押入れ用 80-124cm
◇クローゼット用 124-242cm
- 用途
- 突っ張り棒のずれ落ち防止に。押入れ クローゼット つっぱり たわみ たわみ防止 サポート 落下防止 ずり落ち 高さ伸縮
- 材質
- スチール、PP、エラストマー、ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 組立時間
- 約10-20分
取扱説明書:(1.34MB)
注意
※横の突っ張り棒は付属しておりません日用雑貨 の新着商品
カテゴリ


































