LEC(レック)
折りたたみ 8連ハンガー
打ち折れ式なので室内への取り込みも楽々!タオル用ストッパー付キャミソールなどの肩ヒモ掛けあり省スペースでたっぷり干すことができます。
用途
洗濯ハンガー
仕様
内折れ式
材質
本体:ポリプロピレン、吊りヒモ:ポリエチレン
寸法(mm)
390×440×410H
質量(g)
480
タイプ
8連ハンガー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20162984
W-101
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください