曜日別特売

絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用

絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 - ONK(オーエヌ工業)絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 - ONK(オーエヌ工業)
材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20163483IU-V1/2
19,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
20163492IU-V3/4
26,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
20163508IU-V1
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20163517IU-V1 1/2
69,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20163526IU-V2
93,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする