曜日別特売
モノタロウ

HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 - モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 - モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 - モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 - モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 - モノタロウ
(2件のレビュー)

純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。
視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。
スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。

用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000内容量1セット
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※交換球は、コンバージョンキット用専用球が必要となります。
※稀にインジケータランプが付かないお車がございます。
※商品に同梱の取扱説明書をよく読んで使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20163535H4(Hi/Low)24V-N
21,900
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20163535
2018-01-31
用途: 純正ライト暗い為
有限会社新栄自動車自動車・二輪車・自転車関連業

前者の商品レビューでも書いてありますが取付2ヶ月で左ハイビームが
点灯しなくなりました。取付時にただ配線つなで点灯確認の作業中
パッシングを何回かすると両方不灯になったり、少し不安でしたが
前者レビューからかなりたっているので
やはり天下のモノタロウさんなので改良してあると思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 20163535
2017-09-14
用途: ヘッドライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

3台分購入し、全て同時期に取付しました。まず、3つの商品全てパッシングをすると片目が点灯しなくなる。そこは我慢してもらって使用してもらっていますが、使用頻度もそこまでではないのに半年後そのうち一台が完全に点灯しなくなりました。値段の割にって感じです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする