曜日別特売

糸鋸フレーム

糸鋸フレーム - ニクア糸鋸フレーム - ニクア
(4件のレビュー)
内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2016371880(202)150
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20163727100(205)170
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2016373680(205)160
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
20163745100(202)160
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20163736
2023-01-27
用途: 缶の解体作業に使用
教育・研究機関

昔から使っていた製品と比較して幅調整機能できるようになっていましたが、同じ刃を固定するしか使用しないので特に必要とはしませんでした。昔から使っていた製品もネジがダメになるまで長く使えたので本当に丈夫で重宝します。

対象商品 : 20163727
2022-08-15
用途: 長期作業に使います。
製造業

改善点と言うか、アイデアで、上部は、7センチ下部、15センチ(台形)の様な糸鋸があれば嬉しいです。

対象商品 : 20163718
2022-07-23
用途: 彫金作業
製造業

本糸鋸フレームは長さサイズを調整出来るタイプなので、糸鋸刃のメーカーを気にする必要ありません。また、折れがあっても残存する刃にある程度の長さがあれば、再利用する事も出来ます。

対象商品 : 20163736
2018-01-27
用途: 薄板金工
武藤電機製作所

非常に細かい金工作業が必要となり、直線糸鋸刃というのでしょうか糸鋸刃の端面がピンが付いていたり丸く引掛けを作ってある鋸刃ではなく単に直線切り離しの鋸刃を使うタイプが必要となり購入しました。
工作精度もしっかりしていて私には一生モノに見える仕上がりで、精密糸鋸刃をセットすると非常に微細な工作が出来て大満足です。
なお、糸鋸刃はHANDWORK 糸鋸替刃金工用注文No「094267156」を使います。
なおモノタロウのカタログでは直線鋸刃とかピン引掛け式とか鋸刃の種類が非常に判りにくいので端面部の拡大図が欲しいところです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする