プレミアニトリルPFグローブ 青

プレミアニトリルPFグローブ 青 - ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 青 - ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 青 - ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 青 - ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 青 - ファーストレイト
(1件のレビュー)

ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。

全長(cm)24.0±0.5ブルー厚さ(mm)0.07±0.01機能耐薬品・伸縮性粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス入数(枚)100仕様未滅菌タイプ中厚内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724443FR-850SS7.0±0.27.5±0.2ニトリル食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57724459FR-851S7.5±0.2-ニトリル食品衛生法適合
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
57724468FR-852M8.0±0.29.5±0.2ニトリル食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57724477FR-853L8.5±0.210.5±0.2ニトリル食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20323406FR-850SS7.0±0.27.5±0.2ニトリル合成ゴム製手袋食品衛生法適合品
2,200
取扱い終了
20323415FR-851S7.5±0.2--食品衛生法適合
2,200
取扱い終了
20323424FR-852M8.0±0.29.5±0.2ニトリル合成ゴム製手袋食品衛生法適合品
2,200
取扱い終了
20323433FR-853L8.5±0.210.5±0.2ニトリル合成ゴム製手袋食品衛生法適合品
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57724443
2023-05-19
用途: お漬物の製造・袋詰め時
卸売・小売業

SSサイズは取り扱いが多くないので助かっています。
他メーカーのものより、少々大きめですが、逆に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする