理研製鋼
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
テーパシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
236
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178822
TINCOTD3
3
26
115
MT1
¥
12,140
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20178838
TINCOTD3.5
3.5
26
115
MT1
¥
12,140
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20179032
TINCOTD4
4
34
128
MT1
¥
11,560
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
20179048
TINCOTD4.1
4.1
38
135
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179057
TINCOTD4.2
4.2
38
135
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179066
TINCOTD4.3
4.3
38
135
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179075
TINCOTD4.4
4.4
38
135
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179084
TINCOTD4.5
4.5
38
135
MT1
¥
11,560
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
20179093
TINCOTD4.6
4.6
42
140
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179102
TINCOTD4.7
4.7
42
140
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179118
TINCOTD4.8
4.8
42
140
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179127
TINCOTD4.9
4.9
42
140
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179233
TINCOTD5
5
42
140
MT1
¥
11,560
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
20179242
TINCOTD5.1
5.1
42
145
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179258
TINCOTD5.2
5.2
42
145
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179267
TINCOTD5.3
5.3
42
145
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179276
TINCOTD5.4
5.4
42
145
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179285
TINCOTD5.5
5.5
46
145
MT1
¥
11,560
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
20179294
TINCOTD5.6
5.6
46
148
MT1
¥
12,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179303
TINCOTD5.7
5.7
46
148
MT1
¥
12,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179312
TINCOTD5.8
5.8
46
148
MT1
¥
12,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179328
TINCOTD5.9
5.9
46
148
MT1
¥
12,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179346
TINCOTD6
6
46
148
MT1
¥
11,610
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
20179355
TINCOTD6.1
6.1
50
152
MT1
¥
12,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179364
TINCOTD6.2
6.2
50
152
MT1
¥
12,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179373
TINCOTD6.3
6.3
50
152
MT1
¥
12,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179382
TINCOTD6.4
6.4
50
152
MT1
¥
12,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179398
TINCOTD6.5
6.5
50
152
MT1
¥
11,740
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
20179407
TINCOTD6.6
6.6
50
155
MT1
¥
13,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20179416
TINCOTD6.7
6.7
50
155
MT1
¥
13,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20179425
TINCOTD6.8
6.8
50
155
MT1
¥
13,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20179434
TINCOTD6.9
6.9
50
155
MT1
¥
13,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20179443
TINCOTD7
7
55
155
MT1
¥
12,140
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20179452
TINCOTD7.1
7.1
78
158
MT1
¥
13,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179468
TINCOTD7.2
7.2
78
158
MT1
¥
13,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179477
TINCOTD7.3
7.3
78
158
MT1
¥
13,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179486
TINCOTD7.4
7.4
78
158
MT1
¥
13,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179495
TINCOTD7.5
7.5
78
158
MT1
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20179504
TINCOTD7.6
7.6
82
162
MT1
¥
13,970
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179513
TINCOTD7.7
7.7
82
162
MT1
¥
13,970
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179522
TINCOTD7.8
7.8
82
162
MT1
¥
13,970
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179538
TINCOTD7.9
7.9
82
162
MT1
¥
13,970
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20179547
TINCOTD8
8
82
162
MT1
¥
12,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20179556
TINCOTD8.1
8.1
85
168
MT1
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
20179565
TINCOTD8.2
8.2
85
168
MT1
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
20179574
TINCOTD8.3
8.3
85
168
MT1
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
20179583
TINCOTD8.4
8.4
85
168
MT1
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
20179592
TINCOTD8.5
8.5
85
168
MT1
¥
13,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20179608
TINCOTD8.6
8.6
88
172
MT1
¥
15,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
20179617
TINCOTD8.7
8.7
88
172
MT1
¥
15,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ