オイルホールテーパーシャンクロングドリル

オイルホールテーパーシャンクロングドリル - 理研製鋼
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク内容量1本
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20193023OH4*2004100200MT2
61,580
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193032OH4*2504150250MT2
67,410
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193048OH4.5*2004.5100200MT2
59,240
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20193057OH4.5*2504.5150250MT2
64,240
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193233OH5*2005100200MT2
58,650
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20193242OH5*2505150250MT2
64,240
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193258OH5.5*2005.5100200MT2
52,730
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20193267OH5.5*2505.5150250MT2
59,570
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20193276OH5.5*3005.5200300MT2
67,250
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193285OH5.5*3505.5220350MT2
72,750
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
20193303OH6*2006100200MT2
52,730
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20193312OH6*2506150250MT2
59,570
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20193328OH6*3006200300MT2
67,250
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193337OH6*3506220350MT2
72,750
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
20193346OH6.5*2006.5100200MT2
50,060
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20193355OH6.5*2506.5150250MT2
56,070
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20193364OH6.5*3006.5200300MT2
64,910
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193373OH6.5*3506.5220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193382OH7*2007100200MT2
50,060
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20193398OH7*2507150250MT2
56,070
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20193407OH7*3007200300MT2
64,910
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193416OH7*3507220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193425OH7.5*2007.5100200MT2
48,570
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
20193434OH7.5*2507.5150250MT2
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
20193443OH7.5*3007.5200300MT2
63,580
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193452OH7.5*3507.5220350MT2
67,410
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193468OH8*2008100200MT2
48,570
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
20193477OH8*2508150250MT2
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
20193486OH8*3008200300MT2
63,580
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193495OH8*3508220350MT2
67,410
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193504OH8.5*2008.5100200MT2
49,580
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
20193513OH8.5*2508.5150250MT2
55,910
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20193522OH8.5*3008.5200300MT2
62,080
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193538OH8.5*3508.5220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193547OH9*2009100200MT2
49,580
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
20193556OH9*2509150250MT2
55,910
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20193565OH9*3009200300MT2
62,080
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193574OH9*3509220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20193583OH9.5*2009.5100200MT2
50,410
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20193592OH9.5*2509.5150250MT2
57,070
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
20193608OH9.5*3009.5200300MT2
60,570
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20193617OH9.5*3509.5220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20190747OH10*20010100200MT2
50,410
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20190756OH10*25010150250MT2
57,070
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
20190765OH10*30010200300MT2
60,570
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20190774OH10*35010220350MT2
67,920
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20190783OH10.5*20010.5100200MT2
51,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
20190792OH10.5*25010.5150250MT2
58,080
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
20190808OH10.5*30010.5200300MT2
60,570
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20190817OH10.5*35010.5220350MT2
71,250
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする