理研製鋼
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
シャンク形状
テーパシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
327
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198998
COTD3
3
26
115
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199007
COTD3.1
3.1
29
122
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199016
COTD3.2
3.2
29
122
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199025
COTD3.3
3.3
29
122
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
20199034
COTD3.4
3.4
29
122
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199043
COTD3.5
3.5
31
122
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199052
COTD3.6
3.6
31
128
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199068
COTD3.7
3.7
31
128
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199077
COTD3.8
3.8
31
128
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199086
COTD3.9
3.9
31
128
MT1
¥
7,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20199454
COTD4
4
34
128
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199463
COTD4.1
4.1
34
135
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199472
COTD4.2
4.2
34
135
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
20199488
COTD4.3
4.3
34
135
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199497
COTD4.4
4.4
34
135
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199506
COTD4.5
4.5
38
135
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199515
COTD4.6
4.6
38
140
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199524
COTD4.7
4.7
38
140
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199533
COTD4.8
4.8
38
140
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199542
COTD4.9
4.9
38
140
MT1
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199752
COTD5
5
42
140
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
20199768
COTD5.1
5.1
42
145
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20199777
COTD5.2
5.2
42
145
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20199786
COTD5.3
5.3
42
145
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20199795
COTD5.4
5.4
42
145
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20199804
COTD5.5
5.5
46
148
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20199813
COTD5.6
5.6
46
148
MT1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199822
COTD5.7
5.7
46
148
MT1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199838
COTD5.8
5.8
46
148
MT1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199847
COTD5.9
5.9
46
148
MT1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20199865
COTD6
6
46
148
MT1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
20199874
COTD6.1
6.1
50
152
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199883
COTD6.2
6.2
50
152
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199892
COTD6.3
6.3
50
152
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199908
COTD6.4
6.4
50
152
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199917
COTD6.5
6.5
50
152
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199926
COTD6.6
6.6
50
155
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199935
COTD6.7
6.7
50
155
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199944
COTD6.8
6.8
50
155
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199953
COTD6.9
6.9
50
155
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199962
COTD7
7
55
155
MT1
¥
7,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20199978
COTD7.1
7.1
78
158
MT1
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20199987
COTD7.2
7.2
78
158
MT1
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20199996
COTD7.3
7.3
78
158
MT1
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20200005
COTD7.4
7.4
78
158
MT1
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20200014
COTD7.5
7.5
78
158
MT1
¥
7,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20200023
COTD7.6
7.6
82
162
MT1
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20200032
COTD7.7
7.7
82
162
MT1
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20200048
COTD7.8
7.8
82
162
MT1
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20200057
COTD7.9
7.9
82
162
MT1
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ