理研製鋼
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201554
SD0.25
1袋(10本)
0.25
3.5
20
0.25
ノンコート
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
20201563
SD0.35
1袋(10本)
0.35
5.5
24
0.35
ノンコート
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20201572
SD0.45
1袋(10本)
0.45
7.5
27
0.45
ノンコート
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20201588
SD0.55
1袋(10本)
0.55
8.5
30
0.55
ノンコート
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20201597
SD0.65
1袋(10本)
0.65
10
32
0.65
ノンコート
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20201606
SD0.75
1袋(10本)
0.75
11
34
0.75
ノンコート
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20201615
SD0.85
1袋(10本)
0.85
13
36
0.85
ノンコート
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20201624
SD0.95
1袋(10本)
0.95
18
40
0.95
ノンコート
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20201633
SD1.05
1袋(10本)
1.05
20
42
1.05
ノンコート
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201642
SD1.15
1袋(10本)
1.15
20
42
1.15
ノンコート
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201658
SD1.25
1袋(10本)
1.25
22
45
1.25
ノンコート
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201667
SD1.35
1袋(10本)
1.35
23
48
1.35
ノンコート
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201676
SD1.45
1袋(10本)
1.45
23
48
1.45
ノンコート
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201685
SD1.55
1袋(10本)
1.55
25
50
1.55
ノンコート
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201694
SD1.65
1袋(10本)
1.65
25
50
1.65
ノンコート
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201703
SD1.75
1袋(10本)
1.75
28
52
1.75
ノンコート
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201712
SD1.85
1袋(10本)
1.85
28
52
1.85
ノンコート
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20201728
SD1.95
1袋(10本)
1.95
29
55
1.95
ノンコート
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202035
SD2.05
1袋(10本)
2.05
29
55
2.05
酸化処理
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202044
SD2.15
1袋(10本)
2.15
33
58
2.15
酸化処理
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202053
SD2.25
1袋(10本)
2.25
33
58
2.25
酸化処理
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202062
SD2.35
1袋(10本)
2.35
33
58
2.35
酸化処理
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202078
SD2.45
1袋(10本)
2.45
35
61
2.45
酸化処理
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202087
SD2.55
1袋(10本)
2.55
37
64
2.55
酸化処理
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202096
SD2.65
1袋(10本)
2.65
37
64
2.65
酸化処理
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202105
SD2.75
1袋(10本)
2.75
39
67
2.75
酸化処理
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202114
SD2.85
1袋(10本)
2.85
39
67
2.85
酸化処理
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202123
SD2.95
1袋(10本)
2.95
42
71
2.95
酸化処理
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20202132
SD3.05
1袋(10本)
3.05
42
71
3.05
酸化処理
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20202148
SD3.15
1袋(10本)
3.15
42
71
3.15
酸化処理
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20202157
SD3.25
1袋(10本)
3.25
42
71
3.25
酸化処理
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20202166
SD3.35
1袋(10本)
3.35
45
73
3.35
酸化処理
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20202175
SD3.45
1袋(10本)
3.45
45
73
3.45
酸化処理
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20202184
SD3.55
1袋(10本)
3.55
45
73
3.55
酸化処理
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20202193
SD3.65
1袋(10本)
3.65
48
76
3.65
酸化処理
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20202202
SD3.75
1袋(10本)
3.75
48
76
3.75
酸化処理
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20202218
SD3.85
1袋(10本)
3.85
51
79
3.85
酸化処理
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20202227
SD3.95
1袋(10本)
3.95
51
79
3.95
酸化処理
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20202236
SD4.05
1袋(10本)
4.05
54
83
4.05
酸化処理
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20202245
SD4.15
1袋(10本)
4.15
54
83
4.15
酸化処理
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20202254
SD4.25
1袋(10本)
4.25
54
83
4.25
酸化処理
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20202263
SD4.35
1袋(10本)
4.35
54
83
4.35
酸化処理
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20202272
SD4.45
1袋(10本)
4.45
56
86
4.45
酸化処理
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20202288
SD4.55
1袋(10本)
4.55
56
86
4.55
酸化処理
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20202297
SD4.65
1袋(10本)
4.65
59
89
4.65
酸化処理
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20202306
SD4.75
1袋(10本)
4.75
59
89
4.75
酸化処理
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20202315
SD4.85
1袋(10本)
4.85
59
89
4.85
酸化処理
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20202324
SD4.95
1袋(10本)
4.95
62
92
4.95
酸化処理
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20202333
SD5.05
1袋(10本)
5.05
62
92
5.05
酸化処理
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
20202342
SD5.15
1袋(10本)
5.15
62
92
5.15
酸化処理
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ