理研製鋼
テーパシャンクドリル(HSS)
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
546
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20224715
TD6.8
6.8
73
155
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
20224724
TD6.9
6.9
73
155
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20224934
TD7
7
73
155
MT1
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20224943
TD7.1
7.1
75
158
MT1
¥
5,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20224952
TD7.2
7.2
75
158
MT1
¥
5,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20224968
TD7.3
7.3
75
158
MT1
¥
5,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20224977
TD7.4
7.4
78
158
MT1
¥
5,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20224986
TD7.5
7.5
78
158
MT1
¥
5,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20224995
TD7.6
7.6
78
162
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20225004
TD7.7
7.7
81
162
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20225013
TD7.8
7.8
81
162
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20225022
TD7.9
7.9
81
162
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20225187
TD8
8
81
162
MT1
¥
5,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20225196
TD8.1
8.1
85
168
MT1
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20225205
TD8.2
8.2
85
168
MT1
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20225214
TD8.3
8.3
85
168
MT1
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20225223
TD8.4
8.4
85
168
MT1
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20225232
TD8.5
8.5
85
168
MT1
¥
5,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20225248
TD8.6
8.6
88
172
MT1
¥
6,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20225257
TD8.7
8.7
88
172
MT1
¥
6,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20225266
TD8.8
8.8
88
172
MT1
¥
6,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20225275
TD8.9
8.9
88
172
MT1
¥
6,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20225388
TD9
9
88
172
MT1
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20225397
TD9.1
9.1
92
175
MT1
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20225406
TD9.2
9.2
92
175
MT1
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20225415
TD9.3
9.3
92
175
MT1
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20225424
TD9.4
9.4
92
175
MT1
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20225433
TD9.5
9.5
92
175
MT1
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20225442
TD9.6
9.6
95
178
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20225458
TD9.7
9.7
95
178
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20225467
TD9.8
9.8
95
178
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20225476
TD9.9
9.9
95
178
MT1
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20220122
TD10
10
95
178
MT1
¥
6,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20220138
TD10.1
10.1
98
182
MT1
¥
7,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20220147
TD10.2
10.2
98
182
MT1
¥
7,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20220156
TD10.3
10.3
98
182
MT1
¥
7,420
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20220165
TD10.4
10.4
98
182
MT1
¥
7,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
20220174
TD10.5
10.5
98
182
MT1
¥
6,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
20220183
TD10.6
10.6
102
185
MT1
¥
7,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220192
TD10.7
10.7
102
185
MT1
¥
7,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220208
TD10.8
10.8
102
185
MT1
¥
7,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220217
TD10.9
10.9
102
185
MT1
¥
7,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220235
TD11
11
102
185
MT1
¥
7,110
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20220244
TD11.1
11.1
105
188
MT1
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220253
TD11.2
11.2
105
188
MT1
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220262
TD11.3
11.3
105
188
MT1
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220278
TD11.4
11.4
105
188
MT1
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20220287
TD11.5
11.5
105
188
MT1
¥
7,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20220296
TD11.6
11.6
108
192
MT1
¥
8,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20220305
TD11.7
11.7
108
192
MT1
¥
8,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ