理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251455
ZCOSD1
1
18
40
1
¥
960
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
20251464
ZCOSD1.1
1.1
20
42
1.1
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
20251473
ZCOSD1.2
1.2
20
42
1.2
¥
1,040
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20251482
ZCOSD1.3
1.3
22
45
1.3
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
20251498
ZCOSD1.4
1.4
23
48
1.4
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
20251507
ZCOSD1.5
1.5
23
48
1.5
¥
960
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
20251516
ZCOSD1.6
1.6
25
50
1.6
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
20251525
ZCOSD1.7
1.7
25
50
1.7
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
20251534
ZCOSD1.8
1.8
28
52
1.8
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
20251543
ZCOSD1.9
1.9
28
52
1.9
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
20251866
ZCOSD2
2
29
55
2
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
20251875
ZCOSD2.1
2.1
29
55
2.1
¥
1,110
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
20251884
ZCOSD2.2
2.2
33
58
2.2
¥
1,110
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
20251893
ZCOSD2.3
2.3
33
58
2.3
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20251902
ZCOSD2.4
2.4
35
61
2.4
¥
1,110
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
20251918
ZCOSD2.5
2.5
35
61
2.5
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
20251927
ZCOSD2.6
2.6
37
64
2.6
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20251936
ZCOSD2.7
2.7
37
64
2.7
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20251945
ZCOSD2.8
2.8
39
67
2.8
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
20251954
ZCOSD2.9
2.9
42
71
2.9
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20251963
ZCOSD3
3
42
71
3
¥
870
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
20251972
ZCOSD3.1
3.1
42
71
3.1
¥
1,180
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
20251988
ZCOSD3.2
3.2
42
71
3.2
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
20251997
ZCOSD3.3
3.3
45
73
3.3
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
20252006
ZCOSD3.4
3.4
45
73
3.4
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
20252015
ZCOSD3.5
3.5
45
73
3.5
¥
1,040
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
20252024
ZCOSD3.6
3.6
48
76
3.6
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
20252033
ZCOSD3.7
3.7
48
76
3.7
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
20252042
ZCOSD3.8
3.8
48
76
3.8
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
20252058
ZCOSD3.9
3.9
51
79
3.9
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
20252067
ZCOSD4
4
54
83
4
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
20252076
ZCOSD4.1
4.1
54
83
4.1
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
20252085
ZCOSD4.2
4.2
54
83
4.2
¥
1,390
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
20252094
ZCOSD4.3
4.3
54
83
4.3
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
20252103
ZCOSD4.4
4.4
56
86
4.4
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
20252112
ZCOSD4.5
4.5
56
86
4.5
¥
1,390
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
20252128
ZCOSD4.6
4.6
56
86
4.6
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
20252137
ZCOSD4.7
4.7
59
89
4.7
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
20252146
ZCOSD4.8
4.8
59
89
4.8
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
20252155
ZCOSD4.9
4.9
62
92
4.9
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
20252164
ZCOSD5
5
62
92
5
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
20252173
ZCOSD5.1
5.1
62
92
5.1
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20252182
ZCOSD5.2
5.2
64
95
5.2
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20252198
ZCOSD5.3
5.3
64
95
5.3
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20252207
ZCOSD5.4
5.4
64
95
5.4
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20252216
ZCOSD5.5
5.5
64
95
5.5
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20252225
ZCOSD5.6
5.6
67
98
5.6
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20252234
ZCOSD5.7
5.7
67
98
5.7
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20252243
ZCOSD5.8
5.8
67
98
5.8
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20252252
ZCOSD5.9
5.9
67
98
5.9
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ