曜日別特売

ウレタン丸棒 硬度50

ウレタン丸棒    硬度50 - アキツ

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]内容量1本
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2028301610Φ×100L10010
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
2028302510Φ×200L20010
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028303410Φ×500L50010
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2028304315Φ×100L10015
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2028305215Φ×200L20015
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028306815Φ×500L50015
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028307720Φ×100L10020
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028308620Φ×200L20020
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
2028309520Φ×500L50020
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028310425Φ×100L10025
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028311325Φ×200L20025
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028312225Φ×500L50025
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028313830Φ×100L10030
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2028314730Φ×200L20030
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028315630Φ×500L50030
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028316540Φ×100L10040
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028317440Φ×200L20040
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028318340Φ×500L50040
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028319250Φ×100L10050
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028320850Φ×200L20050
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2028321750Φ×500L50050
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする