曜日別特売

ワイドハイター EXパワー 業務用

ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王ワイドハイター EXパワー 業務用 - 花王
(57件のレビュー)

●洗剤では落ちない汚れ・ニオイに
●色柄OK
●つけおきで除菌*1
●消臭・抗菌*2
●洗たく槽の防カビ*2
●すすぎ1回でもOK
★毎日のお洗たくにおすすめの液体タイプ
●[酸素系]
*1すべての菌を除菌するわけではありません。
*2すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。

用途
●消臭、抗菌*1
●黄ばみ・黒ずみの漂白
●洗たく槽の防カビ*1
*1 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
●食べ物・飲み物、汗、血液などのシミや、エリ・そで口汚れの漂白
(血液汚れは使用前に水で洗う)
●衣料の除菌*2
*2すべての菌を除菌するわけではありません。
注意
〔使えないもの〕
※水洗いできないもの
※右のいずれかの取扱い表示がついたもの
※金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホック等の留具)がついた衣料
※含金属染料で染めたもの
※変色するもの(〈試し方〉を参照)
★せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元にもどらない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※熱湯で使わない。
※水や他のものを容器に入れない。
※つめかえる場合はメーカー専用容器を使用する。
※漂白の時、密閉容器を使わない。破裂することがある。
※効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
※せんいが黄ばむことがあるので漂白中は直射日光のあたる場所を避け、漂白後は充分にすすぐ。
※洗たく機のフタ等のプラスチック部分に原液がついた時は、すぐふきとる。放置すると傷むことがある。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※使用時は安全のため、保護手袋、保護メガネを使う。
※金属製の容器を使わない。
※使用後は手をよく洗う。
※倒して保管しない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。(痛みなどの)異常が残る場合は眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師に相談する。
※皮ふや髪についた時は、すぐ水で洗い流す。放置すると白くなることがある。異常が残る場合は、皮ふ科医に相談する。
※気分が悪い場合は、医師の診断を受ける。※受診時は本品またはSDSを持参する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570022-1個(4.5L)業務用
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7338403949013013273381ケース(4.5L×4本)-
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
20284958本体1個(600mL)本体
オープン
取扱い終了
20284967つめかえ用1個(480mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 作業着の洗濯
不動産業

多少、匂いや汚れが落ちてる気がします。大量に入ってるので小さい容器に入れ替えて使っています。

対象商品 : 89570022
2025-06-06
用途: 洗濯に。

洗剤との相性がいいのか、気持ち良く仕上がっています。これからも使い続けます。

2025-09-11
用途: 毎日の洗濯用
運輸・通信業

量が多いので買ってみました。しつこい匂いが落ちているかというと、どうでしょう、浸け置きしても、干し方が悪いのか残っていることがあります。

2025-05-02
用途: 自宅での洗濯
その他業種

子供がいるので洗濯回数が多いためすぐ洗剤がなくなります。大容量ボトルなので一回買えば3、4ヶ月は持つし経済的です。

対象商品 : 89570022
2024-12-31
用途: 洗濯
教育・研究機関

とにかく値段が安いのが嬉しい
値上げラッシュの中ありがたいです。
洗濯の時生乾き臭予防に使用しています。効果はバッチリです。

対象商品 : 89570022
2025-07-05
用途: 毎日の洗濯
農・林・水産業

毎日使用するものなので、
この量が買えることが助かります

対象商品 : 89570022
2024-08-13
用途: 洗濯の際

漂白剤として柄物にも使えるので重宝している。
量的にも丁度良いので助かっている。

対象商品 : 89570022
2024-04-23
用途: 作業着の洗濯に
井上 工業

色柄物も一緒に洗えて大容量でとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする