曜日別特売

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] - TOYOX(トヨックス)
(5件のレビュー)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
ポリプロピレンの使用温度範囲は、0~60℃です。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290524633-FB-3/4-PP201942327420203/4
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20290533633-FB-1-PP222451378420251
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20290542633-FB-1-1/2-PP383867549222401-1/2
3,390
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20290558633-FB-2-PP4848816310424502
4,530
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20290567633-FB-3-PP74721089213031803
8,560
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20290533
2024-12-24
用途: 薬液注入工事で
株式会社Risax.inc建設業・工事業

薬液に強いので凄く助かりまた安心して作業ができました。

対象商品 : 20290542
2024-03-14
用途: 送液パイプジョイントに使用

重量も軽く、外観には気になるバリや突起もなく
作業上問題無いと感じました。
あとは、複数回使用時の耐久性が気になるところです。

対象商品 : 20290558
2020-03-27
用途: 農業ハウスの配管用に
農・林・水産業

ホースの付け外しがもどかしく、
思い切ってカムロック 化するため購入しました。
同じカムロック でもメーカーによって適合不適合ありますので、
同じメーカーで揃えることをお勧めします。
製品自体は造りも良く、とてもしっかりとしたイメージです。
長く使えるのではないでしょうか。

対象商品 : 20290558
2019-03-02
用途: 排水用ポンプ使用時
有限会社興和機工

カナフレックスのnewNS-CLにトヨックスのOPWのPPをセットした際、水中ポンプの吐出口に使用。購入してからPPにアルミが使用できない事を知りましたが、モノタローのダストキャップを使用しています。虫やゴミが入らなければいいだけなので、片レバーでかぶせるだけで使用しています。ちなみに、両レバーを下ろすとパッキンが分厚い為、PPにレバー跡がつきます。

1が参考にしています
対象商品 : 20290542
2018-06-06
用途: ポンプ放流管
イチエイ産業株式会社建設業・工事業

パイプとの、つなぎを簡単に(硬い)してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする