曜日別特売

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] - TOYOX(トヨックス)
(8件のレビュー)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
ポリプロピレンの使用温度範囲は、0~60℃です。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290768633-C 3/4 PP109545714215197203/4
3,740
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20290777633-C-1-PP1306164202758115251
4,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20290786633-C-1-1/2-PP1879182294074141401-1/2
4,910
3,298
3,628(税込)
当日出荷
20290795633-C-2-PP19610194405287162502
6,480
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20290804633-C-3-PP2491381306579113187803
11,650
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20290777
2024-12-24
用途: 薬液注入工事で
株式会社Risax.inc建設業・工事業

薬液に強いので凄く助かりまた安心して作業ができました。

対象商品 : 20290777
2024-07-15
用途: 薬液注入工事で
株式会社Risax.inc建設業・工事業

硫酸、アルカリ溶剤等を使用するので大変良かったです。

対象商品 : 20290786
2024-06-08
用途: ホースの繋ぎ用

同じ型の別メーカーのカムロックと繋ぎましたが、問題なく使えています。

対象商品 : 20290795
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

OPWカムロックカプラーです。
ホースの接続部品として使用しています。
問題無く、速やかに届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 20290777
2021-06-22
用途: ホースカプラーの交換

メーカーが違うカプラーを使用していたが、壊れてしまったので、こちらを購入しました。
なんの問題もなく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 20290804
2019-11-11
用途: 水田揚水ポンプ給水パイプ接続用
農・林・水産業

簡単に接続できオフシーズンに簡単に外すことができる。

対象商品 : 20290777
2017-06-26
用途: 水の吸い上げ

何の問題もなく使用しています。値段が安ければもう少し買いたい。

対象商品 : 20290768
2016-10-26
用途: 排水ポンプのホースの継ぎ手として使用中
田代工業

今まで100mのホースを引っ張り回していたのですが、今では50mづつに分けて引っ張り、必要とあらば繋ぎ使用しています。ワンタッチで非常に使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする