(11件のレビュー)

省スペースでたくさんタオルが干せます。使用しないときはコンパクトにたため、場所をとりません。安全対策で先端が内に丸くなっています。

仕様折りたたみ材質スチール(エポキシ粉体塗装)、スチール(ポリエチレンコーティング)、ポリプロピレン質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720干す量タオル20枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20288372THE-830R
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 洗濯干しの時
農・林・水産業

強い風の時タオルを干す先端が他社の製品はL型なので飛んでしまうがアイリスオーヤマの製品はU型になっているので飛びにくくていい。

対象商品 : 20288372
2021-01-28
用途: タオルを干す時
建設業・工事業

横に広げるのが手間どる時があります。説明書きの通り、室内専用です。外で使うと風が
強い日は倒れてしまいます。干しやすさは干しやすいです。支えを強化して改良してもらえたらさらに良くなると思います。

対象商品 : 20288372
2020-08-04
用途: 室内およびベランダでの洗濯物干し
卸売・小売業

こわれやすそうだが、安いし軽くて使いやすい。強風でなければ外でも使える。小物をたくさん干せて便利。

対象商品 : 20288372
2020-04-06
用途: 清掃作業後のタオルやモップを干すため
サービス業

前の勤務先で使用していましたので、使いやすさを感じていました。現職場では物干しがなかったので、思い出して購入いたしました。狭い場所にも置け、移動も簡単なので使い勝手が良いです。

対象商品 : 20288372
2019-08-28
用途: タオルやトランクス干し
運輸・通信業

職場で使っていて、快適でしたので、家庭用にも買いました。
軽いけれどタオルを干すと安定して、使わないときは畳めて、1人暮らしの息子が、タオル、トランクス、靴下などベランダで便利に使っています。

対象商品 : 20288372
2018-10-16
用途: タオルなどの洗濯物干し
その他業種

以前使用していたので、買い換え、継続使用です。
一度に干せる数20本と多く、大満足。
折りたたみもコンパクトに!軽くて室内乾し(外でも良いですよ)に最適!一度手に入れたら、他社のものは使えません?
なお、以前使っていた物の(5年以上使用)ハンガー部分の塗装が剥げて(割れて)きたのが買い換えた理由です。

対象商品 : 20288372
2018-10-04
用途: 調理中、調理後。洗濯後

軽くて倒れてしまうかと思ったがそんな事は全くなく、場所もすぐ移動できる手軽さなので重宝している。

対象商品 : 20288372
2018-06-11
用途: 美容室のタオル干し
サービス業

以前にもスタンド式のタオル掛けを使用していましたが、年数を経てすごく軽くて使い安くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする